CANALPLAST - CANGT33EBEU ANGOLO EST.150X80 BI 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 80 mm 
- Larghezza - 150 mm 
- Angolo (valore) - 90...90 ° 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8006588034187
Codice prodotto
CANGT33EBEU
Cod. produttore
GT33EBEU
Produttore
CAN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
150 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


