CANALPLAST - CANGT31TBEU GIUNTO "T" 200X60 B 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 60 mm 
- Larghezza - 200 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Qualità del materiale - PC/ABS 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8006588037386
Codice prodotto
CANGT31TBEU
Cod. produttore
GT31TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


