CANALPLAST - CANGT28TBEU GIUNTO "T"120X40 BI 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 40 mm 
- Larghezza - 120 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Qualità del materiale - PC/ABS 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8006588037362
Codice prodotto
CANGT28TBEU
Cod. produttore
GT28TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


