CANALPLAST - CANGT27TBEU GIUNTO "T" 100X40 B 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588037355
Codice prodotto
CANGT27TBEU
Cod. produttore
GT27TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS