CANALPLAST - CANGT27EBEU ANGOL.EST.100x40 BIA 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 100 mm
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8006588034132
Codice prodotto
CANGT27EBEU
Cod. produttore
GT27EBEU
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
100 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


