CANALPLAST - CANGT26ABEU TAPPO TERM.80X40 BIA 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588038192
Codice prodotto
CANGT26ABEU
Cod. produttore
GT26ABEU
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT26ABEU - TAPPO TERM.80X40 BIA 9010


