CANALPLAST - CANGT244TBEU GIU."T"60x20/30/40 B9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588038345
Codice prodotto
CANGT244TBEU
Cod. produttore
GT244TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


