CANALPLAST - CANGT244EG ANG.ES.60x20/30/40 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8006588033685
Codice prodotto
CANGT244EG
Cod. produttore
GT244EG
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


