CANALPLAST - CANGT19TBEU GIUNTO "T"100X80 B 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
8 PZ
EAN
8006588037331
Codice prodotto
CANGT19TBEU
Cod. produttore
GT19TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


