CANALPLAST - CANGT16TBEU GIUNTO "T" 25X30 BIA 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 30 mm 
- Larghezza - 25 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Qualità del materiale - PC/ABS 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8006588037324
Codice prodotto
CANGT16TBEU
Cod. produttore
GT16TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


