CANALPLAST - CANGT16AG TAPPO TERM.25X30/20G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
20 PZ
EAN
8006588037645
Codice prodotto
CANGT16AG
Cod. produttore
GT16AG
Produttore
CAN
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


