pagina iniziale

CANALPLAST - CANGT133ABEU TAP120x40x60/80/100B 9010

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANGT133ABEU TAP120x40x60/80/100B 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PC/ABS

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588037607

Codice prodotto

CANGT133ABEU

Cod. produttore

GT133ABEU

Produttore

CAN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

120 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PC/ABS

Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT133ABEU - TAP120X40X60 80 100B 9010