CANALPLAST - CANGT10TBEU GIUNTO "T" 120X60 B 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 60 mm 
- Larghezza - 120 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Qualità del materiale - PC/ABS 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8006588037317
Codice prodotto
CANGT10TBEU
Cod. produttore
GT10TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


