CANALPLAST - CANG6BEU CANALE G 80X60cg B.9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588031810
Codice prodotto
CANG6BEU
Cod. produttore
G6BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
1
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG6BEU - CANALE G 80X60CG B.9010


