CANALPLAST - CANG48BEU CANALE G.200X80cgBIA 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588030868
Codice prodotto
CANG48BEU
Cod. produttore
G48BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
4
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG48BEU - CANALE G.200X80CGBIA 9010


