CANALPLAST - CANG46BEU MINICAN.60x20x2sep.B9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
28 M
EAN
8006588045633
Codice prodotto
CANG46BEU
Cod. produttore
G46BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
60 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori fissi:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG46BEU - MINICAN.60X20X2SEP.B9010


