CANALPLAST - CANG45BEU MINICAN.40x20x1sep.B 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588045602
Codice prodotto
CANG45BEU
Cod. produttore
G45BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
40 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori fissi:
1
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
MINICANALE COMPLETO DI COPERCHIO