CANALPLAST - CANG39 CANALE G 150X100 cg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8006588030240
Codice prodotto
CANG39
Cod. produttore
G39
Produttore
CAN
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CANALE PORTACAVI CHIUSO CON GUIDA INTEGRATA SUL FONDO


