CANALPLAST - CANG38 CANALE G 120X100 cg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8006588030233
Codice prodotto
CANG38
Cod. produttore
G38
Produttore
CAN
Larghezza:
120 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG38 - CANALE G 120X100 CG


