CANALPLAST - CANG32BEU CANALE G 120X80cgBIA 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8006588030837
Codice prodotto
CANG32BEU
Cod. produttore
G32BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
120 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG32BEU - CANALE G 120X80CGBIA 9010


