CANALPLAST - CANG30 CANALE G 150X60 cg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
EAN
8006588030165
Codice prodotto
CANG30
Cod. produttore
G30
Produttore
CAN
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG30 - CANALE G 150X60 CG


