CANALPLAST - CANG28 CANALE G 120X40 cg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
20 M
EAN
8006588030158
Codice prodotto
CANG28
Cod. produttore
G28
Produttore
CAN
Larghezza:
120 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG28 - CANALE G 120X40 CG


