CANALPLAST - CANG27 CANALE G 100X40 cg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8006588030141
Codice prodotto
CANG27
Cod. produttore
G27
Produttore
CAN
Larghezza:
100 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG27 - CANALE G 100X40 CG