CANALPLAST - CANG26 CANALE G 80X40 CG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8006588030134
Codice prodotto
CANG26
Cod. produttore
G26
Produttore
CAN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG26 - CANALE G 80X40 CG