CANALPLAST - CANG24 CANALE G 60X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
EAN
8006588030127
Codice prodotto
CANG24
Cod. produttore
G24
Produttore
CAN
Larghezza:
60 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG24 - CANALE G 60X30


