CANALPLAST - CANG23 CANALE G 40X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8006588030110
Codice prodotto
CANG23
Cod. produttore
G23
Produttore
CAN
Larghezza:
40 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CANALE PORTACAVI CHIUSO


