CANALPLAST - CANG20BEU MINI.G 15X18 BIA 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588045572
Codice prodotto
CANG20BEU
Cod. produttore
G20BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
MINI CANALINA 15X18 BIANCO 9010


