CANALPLAST - CANG17 CANALE G 100X60 cg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
20 M
EAN
8006588030080
Codice prodotto
CANG17
Cod. produttore
G17
Produttore
CAN
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
1
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG17 - CANALE G 100X60 CG


