CANALPLAST - CANG12 CANALE G 80X80 cg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588030035
Codice prodotto
CANG12
Cod. produttore
G12
Produttore
CAN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CANALE PORTACAVO CHIUSO