CANALPLAST - CANCPN12 SPIRALE NERA mm.12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 9.6 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 14...120 mm
Confezione
25 M
EAN
8006588027240
Codice prodotto
CANCPN12
Cod. produttore
CPN12
Produttore
CAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
9.6 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
14...120 mm
Privo di alogeni:
sì
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
Altri
Spessore della parete:
1.2 mm
Canalplast : SPIRALE NERA MM.12, Guaina spiralata