pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONSTUN56EVOP STAFFA P560xH400xL800 (160kg) EVO P

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONSTUN56EVOP STAFFA P560xH400xL800 (160kg) EVO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 560 mm

  • Colore - Altri

  • Carico massimo - 160 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588129579

Codice prodotto

CANCONSTUN56EVOP

Cod. produttore

CONSTUN56EVOP

Produttore

CAN

Lunghezza:

800 mm

Altezza:

400 mm

Larghezza:

560 mm

Colore:

Altri

Carico massimo:

160 kg