CANALPLAST - CANCONSTUN46EVOP STAFFA P465xH400xL800 (160kg) EVO P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza - 465 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 160 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8006588129562
Codice prodotto
CANCONSTUN46EVOP
Cod. produttore
CONSTUN46EVOP
Produttore
CAN
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza:
465 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
160 kg
Staffa universale regolabile Evolution completa di accessorio livella P465XH400XL780 (80+80 Kg) EVO.


