CANALPLAST - CANCONSTUN42EVO STAFFA P420xH400xL800 (120kg) EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza - 420 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 120 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8006588129555
Codice prodotto
CANCONSTUN42EVO
Cod. produttore
CONSTUN42EVO
Produttore
CAN
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza:
420 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
120 kg
Staffa universale regolabile Evolution completa di accessorio livella P465XH400XL780 (80+80 Kg) EVO.


