pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONSTPAR42EVO COPPIA STAFFE P420xH400 (120kg) EVO

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONSTPAR42EVO COPPIA STAFFE P420xH400 (120kg) EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 420 mm

  • Colore - Altri

  • Carico massimo - 120 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588129531

Codice prodotto

CANCONSTPAR42EVO

Cod. produttore

CONSTPAR42EVO

Produttore

CAN

Altezza:

400 mm

Larghezza:

420 mm

Colore:

Altri

Carico massimo:

120 kg

Coppia staffe parete Evolution.