CANALPLAST - CANCONBAC2 BAC.RACC.CONDENSA 940x420x30 B.9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 940 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 420 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8006588126530
Codice prodotto
CANCONBAC2
Cod. produttore
CONBAC2
Produttore
CAN
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
940 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
420 mm


