CAME SPA - CMC8K01MV-025 VER10K05 KIT VER PLUS CONNECT 1000N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050456088024
Codice prodotto
CMC8K01MV-025
Cod. produttore
8K01MV-025
Produttore
CMC
Tensione nominale:
24 V
Porte basculanti e sezionali Superficie max. porta 18 m² Forza di trazione: 1000 N


