CAME SPA - CMC88001-0063 SCHEDA ELETTRONICA ZBKN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050456066367
Codice prodotto
CMC88001-0063
Cod. produttore
88001-0063
Produttore
CMC
CAME SCHEDA RICAMBIO ZBK ZBKN PER SERIE MOTORI 230V BK EX 3199ZBK- VERSIONE 2018 CAME CONNECT READY Scheda ricambio motori 230V came BK-800 / BK-1200 / BK-1800 COD. 3199ZBKN 88001-0063 Nuova versione predisposta al cloud, tramite CAME CONNECT. Utilizzando i gateway dedicati è quindi possibile gestire, settare, comandare e visualizzare gli stati della automazione da remoto. • E’ possibile gestire tutti gli accessori wireless della serie Rio System mediante l’accessorio ad innesto 806SS-0040. • La nuova scheda permette di impostare gli ingressi di sicurezza CX e CY anche in modo resistivo; in tal caso è possibile collegare direttamente bordi sensibili di tipo resistivo (8k2), facilitando la messa a norma dell’impianto. • Implementazione della decodifica radio Rolling Code e Twin (Key Block) integrata; sulla scheda è quindi possibile impostare la ricezione di tutti i radiocomandi Came (codice fisso, Rolling code e twin) oppure limitare il solo uso ai radiocomandi Rolling code o Twin in modalità KeyBlock. Si potranno gestire fino a 250 differenti utenti con il solo ausilio della AF43S (per radiocomandi Rolling code o Twin a 433 MHz) o della AF868 (per radiocomandi Rolling code a 868 MHz); Tramite l’uso della Memory Roll, è possibile salvare o caricare i dati di configurazione ed i radiocomandi memorizzati nell’automazione. • La nuova scheda gestisce direttamente tastiere Came mediante l’accessorio ad innesto R800 oppure selettori transponder mediante l’accessorio R700. • Tramite accessorio RSEè possibile gestire la modalità “Abbinato” di due automazioni (un master ed uno slave) impostando tutti i parametri su una sola automazione (master). • Agendo direttamente su una funzione della scheda, è possibile impostare il senso di apertura del cancello senza dover modificare i cablaggi del motore. • Grazie alla “Counting Maneuvers Function” è possibile vedere in ogni momento il numero di manovre effettuate dall’automazione rendendo più agevole la manutenzione dell’impianto. • Il menu a display (7segmenti) ed i tasti favoriscono un set-up più veloce e rendono più facile le impostazioni e le regolazioni dell’automazione. • In un’ottica sempre più orientata verso il risparmio energetico, la nuova scheda, tramite l’accessorio dedicato RGP1, permette di ridurre, da 5 Watt a 0,5 Watt, il consumo dell’automazione quando questa non è in movimento (stand-by).


