CAME SPA - CMC846EA-0410 RVB01 RIVELATORE SISMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore di vibrazioni
Confezione
1 PZ
EAN
8050456061874
Codice prodotto
CMC846EA-0410
Cod. produttore
846EA-0410
Produttore
CMC
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Rivelatore di vibrazioni
Rivelatore di vibrazione piezoelettrico. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite morsetti. Particolarmente indicato per la protezione di serramenti. Regolazione della sensibilità. Assorbimento 20 mA. Temperatura di funzionamento 0° ÷ + 55 °C. Dimensioni 86 x 21 x 25 mm.


