CAME SPA - CMC801MS-0700 BKX12AGM SLIDING MOTOR 24V 1200KG BLDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura automatica - sì
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 1200 kg
Lunghezza della cremagliera - 20 m
Con comando di sblocco a chiave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050456094292
Codice prodotto
CMC801MS-0700
Cod. produttore
801MS-0700
Produttore
CMC
Chiusura automatica:
sì
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
1200 kg
Lunghezza della cremagliera:
20 m
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Automazione 230 V con motore Brushless a 24 V, Adaptive Speed & torque Technology, completa di scheda elettronica con display grafico, CAME Key ready, CXN BUS, uscita secondo canale radio B1 e B2, finecorsa magnetico, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.