CAME SPA - CMC801MS-0100 BKS22AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 2200KG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 2200 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050456067623
Codice prodotto
CMC801MS-0100
Cod. produttore
801MS-0100
Produttore
CMC
Peso massimo del cancello:
2200 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
BKS22AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.