CAME SPA - CMC69409100 TH/350-TERMOPROGRAMMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Tensione massima contatti - 4.5 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487475414
Codice prodotto
CMC69409100
Cod. produttore
69409100
Produttore
CMC
Tipo di alimentazione:
Batteria
Tensione massima contatti:
4.5 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato digitale settimanale, da incasso, 3 cover intercambiabili colore bianco, grigio Antracite, grigio Silver, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).