CAME SPA - CMC69404300 TH/400 GR-TERMOPROGRAMMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Grigio
Tensione massima contatti - 4.5 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487371716
Codice prodotto
CMC69404300
Cod. produttore
69404300
Produttore
CMC
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Grigio
Tensione massima contatti:
4.5 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato digitale settimanale, a parete, colore grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).


