pagina iniziale

CAME SPA - CMC69400010 TA/350 TERMOSTATO AMBIENTE

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC69400010 TA/350 TERMOSTATO AMBIENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tensione massima contatti - 4.5 V

  • Larghezza - 96 mm

  • Altezza - 59 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487018451

Codice prodotto

CMC69400010

Cod. produttore

69400010

Produttore

CMC

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Grado di protezione (IP):

IP30

Tensione massima contatti:

4.5 V

Larghezza:

96 mm

Altezza:

59 mm

Profondità:

49.8 mm

Termostato digitale, da incasso, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA). Dispositivo per l’installazione da incasso compatibile con le serie civili più diffuse. Permette due diverse modalità di controllo della temperatura: differenziale e proporzionaleintegrale. Questa caratteristica riduce i tempi di accensione della caldaia in relazione alla differenza tra la temperatura ambiente e quella impostata, così da ottimizzare i consumi e mantenere un comfort ottimale. È predisposto per la gestione da remote attraverso un normale combinatore telefonico o per il collegamento ad un contatto magnetico per esclusione del controllo nel caso registrasse l’apertura di una finestra.