CAME SPA - CMC62700020 VA/08-ALIMENTATORE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18 V
Tipo di installazione - Sistema BUS
Tipo di corrente - DC
Tensione di ingresso - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi XIP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004487022908
Codice prodotto
CMC62700020
Cod. produttore
62700020
Produttore
CMC
Tensione di uscita:
18 V
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
145 mm
Larghezza:
210 mm
Profondità:
64.5 mm
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione dei posti esterni (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante videocitofonica (2