CAME SPA - CMC62700011 VAS/101-ALIMENTATORE 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione - Sistema BUS
Frequenza - 50...60 Hz
Tipo di corrente - AC
Tensione di ingresso - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi XIP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004487018376
Codice prodotto
CMC62700011
Cod. produttore
62700011
Produttore
CMC
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
106 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
57 mm