CAME SPA - CMC60090050 DSI-SCATOLA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 294 mm
Larghezza - 140 mm
Profondità - 54.5 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Sistemi XIP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004487012534
Codice prodotto
CMC60090050
Cod. produttore
60090050
Produttore
CMC
Altezza:
294 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
54.5 mm
Scatola incasso in materiale plastico dotata di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (DCI o DCI ME). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Th


