CAME SPA - CMC001Y6080A121MO MONDRIAN 6 80N 15RPM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 114 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 570 mm
Coppia di rotazione - 80 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456001078
Codice prodotto
CMC001Y6080A121MO
Cod. produttore
001Y6080A121MO
Produttore
CMC
Diametro esterno:
55 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
114 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
570 mm
Coppia di rotazione:
80 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
85 mm