CAME SPA - CMC001Y5050A121MOM MONDRIAN M5 50N 12RPM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 92 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 586 mm
Coppia di rotazione - 50 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456001023
Codice prodotto
CMC001Y5050A121MOM
Cod. produttore
001Y5050A121MOM
Produttore
CMC
Diametro esterno:
45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
92 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
586 mm
Coppia di rotazione:
50 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì