CAME SPA - CMC001Y5030A151MOM MONDRIAN M5 30N 15RPM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 55 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 586 mm
Coppia di rotazione - 30 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000828
Codice prodotto
CMC001Y5030A151MOM
Cod. produttore
001Y5030A151MOM
Produttore
CMC
Diametro esterno:
45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
55 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
586 mm
Coppia di rotazione:
30 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
85 mm