CAME SPA - CMC001Y4010A171MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 10NM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 35 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 28 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 578 mm
Coppia di rotazione - 10 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000415
Codice prodotto
CMC001Y4010A171MOR
Cod. produttore
001Y4010A171MOR
Produttore
CMC
Diametro esterno:
35 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
28 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
578 mm
Coppia di rotazione:
10 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
no
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
no